| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71587577 Herst.-Nr.: LVS08634 EAN/GTIN: 3606481877505 |
| |
|
| | |
| Dach PrismaSeT-P IP30 BxT=400x600mm LVS08634 PrismaSeT P. Dach ohne Ausschnitt mit Schutzart IP30 für Schaltschränke mit einer Breite von 400 mm und einer Tiefe von 600mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 400 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,37* | € 26,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,53* | € 26,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,99* | € 27,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,47* | € 27,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,03* | € 29,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|