| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71587639 Herst.-Nr.: 7F20902420550 EAN/GTIN: 8012823434636 |
| |
|
| | |
| Lüfter für Schaltschrank 7F.20.9.024.2055.0 Filterlüfter für Schaltschrank, 55 m3/h, Betriebsspannung 24 V DC, Betriebsstrom 320 mA, Nennleistung 7 W, Baugröße 2, Montageausschnitt 125 x 125, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -15...+55 Grad C, Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | DC | Geeignet für Wandeinbau: | ja | Ausgeführt als Einschublüfter: | nein | Umlüfter: | ja | Dachlüfter: | nein | Mit Filter: | ja | Mit Schutzabdeckung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,88* | € 70,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,71* | € 70,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,83* | € 73,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,58* | € 74,99* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,27* | € 75,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|