Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Panel 24VDC8 DE/DA 6AV3688-3AF37-0AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Key Panel 24VDC8 DE/DA 6AV3688-3AF37-0AX0
Key Panel 24VDC8 DE/DA 6AV3688-3AF37-0AX0
Artikel-Nr.:
     6012B-71658686
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV36883AF370AX0
EAN/GTIN:
     4025515079163
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder

Key Panel 24VDC8 DE/DA 6AV3688-3AF37-0AX0

SIMATIC HMI KP8F PN, Key Panel, 8 Kurzhubtasten mit mehrfarbigen LEDS, PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe, 8 DE/DA und 2 Safety DE Pins, DC 24V durchschleifbar parametrierbar ab STEP 7 V5.5 Mit den Key Panels SIMATIC HMI KP8/KP8F und KP32F können Sie schnell Bedienfelder realisieren und bei deren Einrichtung enorm Zeit und Geld sparen, da sie einbaufertig vorkonfektioniert sind.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 375,58*
€ 424,60*
Frei Haus
ab € 380,70*
€ 430,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 397,01*
€ 447,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 401,10*
€ 452,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,36*
€ 456,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,23*
€ 533,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,02*
€ 520,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,07*
€ 507,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV68812AM121AA0
ab € 373,41*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX2
ab € 32,18*
Zubehör
Siemens
6AV66713XY484AX0
ab € 83,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.