Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenelement ME MAX 45 MT#1319206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71679691
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1319206
EAN/GTIN:
     4063151602987

Zwischenelement ME MAX 45 MT#1319206

Tragschienengehäuse, Zwischenelement, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015)
Weitere Informationen:
Gehäuseart:
offen
Gehäuse anreihbar:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
5015
Breite:
22,6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,88*
€ 2,64*
10
€ 5,46*
ab € 1,966*
€ 2,756*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 2,95*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,25*
€ 3,09*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.