Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlasser 1,5kW LJ7K06Q708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlasser 1,5kW LJ7K06Q708
Anlasser 1,5kW LJ7K06Q708
Artikel-Nr.:
     6012B-71759070
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LJ7K06Q708
EAN/GTIN:
     3389110787337
Suchbegriffe:
Motorstarter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Anlasser 1,5kW LJ7K06Q708

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2,5..4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,08*
€ 193,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,38*
€ 198,29*
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 198,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,79*
€ 204,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,45*
€ 211,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.