Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Comfort 400V 3PH 50/60HZ4,2A FU-C 4,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71774233
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05865
EAN/GTIN:
     4010184058656
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter Comfort 400V 3PH 50/60HZ4,2A FU-C 4,2

Frequenzumrichter in Comfort-Ausführung ohne Sinusfilter zum Drehzahlsteuern eines einzelnen Ventilators. Inklusive Display und drei Bedientasten zur Einstellung der Ventilator- und Regel-Parameter. Parametrier- und Steuermöglichkeit über Modbus. Mit integriertem, vollwertigem Regelsystem für Temperatur, Druck und Luftgeschwindigkeit. Die erforderlichen Sensoren LDF 500, LGF 10.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
208..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
4,2 A
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,93*
€ 1.036,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 949,71*
€ 1.056,33*
Frei Haus
ab € 994,35*
€ 1.071,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.010,85*
€ 1.082,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.035,34*
€ 1.106,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,06*
€ 1.287,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,82*
€ 1.273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,73*
€ 1.242,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,67*
€ 1.220,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,85*
€ 1.202,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.