Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 500V 22A 15kW AC DA1-35022NB-A20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71776279
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177041
EAN/GTIN:
     4015081714841
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 3phasig 500V 22A 15kW AC DA1-35022NB-A20C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 22 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..600 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
600 V
Nennausgangsstrom I2N:
22 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.346,28*
€ 1.402,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.346,51*
€ 1.403,03*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.339,44*
€ 1.403,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.353,30*
€ 1.415,97*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.404,76*
€ 1.469,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,97*
€ 1.685,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,59*
€ 1.678,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,79*
€ 1.645,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,21*
€ 1.624,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,30*
€ 1.610,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,65*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,50*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 239,29*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 80,56*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,70*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
269543
ab € 220,58*
Zubehör
Eaton
171905
ab € 893,80*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.