Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 9A 4kW AC DG1-349D0FB-C21C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71777791
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9702-1011-00P
EAN/GTIN:
     4015081710829
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 3phasig 400V 9A 4kW AC DG1-349D0FB-C21C

Frequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 9 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 1 - 12 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C für 150 % Überlast und +40 °C für 110 % Überlast, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 12 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 643,58*
€ 697,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 639,02*
€ 697,59*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 643,16*
€ 697,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 645,71*
€ 703,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,43*
€ 729,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,68*
€ 837,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,05*
€ 833,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,82*
€ 816,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,21*
€ 798,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,71*
€ 768,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171897
ab € 671,16*
Zubehör
Eaton
171917
ab € 331,30*
Zubehör
Eaton
184493
ab € 474,90*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 108,47*
Zubehör
Eaton
269542
ab € 110,38*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 349,25*
Zubehör
Eaton
730-32029-00P
ab € 32,08*
Zubehör
Eaton
744-A2612-00P
ab € 82,27*
Zubehör
Eaton
744-A2614-00P
ab € 58,92*
Zubehör
Eaton
744-A2616-00P
ab € 60,86*
Zubehör
Eaton
744-A2618-00P
ab € 9,94*
Zubehör
Eaton
744-F0116-00P
ab € 64,90*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 44,82*
Zubehör
Eaton
730-32037-00P DXG-CBL-PCCABLE
ab € 50,57*
Zubehör
Eaton
730-32033-00P DXG-KEY-RMTKIT
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.