Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XFILAF110-Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XFILAF110-Q8
Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XFILAF110-Q8
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-71805239
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3097542
EAN/GTIN:
     0662488975425
Suchbegriffe:
Laser Sensor
turck laser sensor
laser sensor

Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XFILAF110-Q8

Opto-Sensor, Laserdistanzsensor (Triangulation), 4-stelliges 7 Segment LED Display, 3 Tasten, Ausgangs-Anzeige (gelb), IP67/69K, ECOLAB zertifiziert, Betriebsspannung: 12...30 VDC, Analogausgang: 4...20 mA, Reichweite: 35...110 mm, Laserklasse 1, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, max. Reichweite: 110 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Versorgungsspannung:
10..30 V
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
57,5 mm
Länge des Sensors:
33,5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,25*
€ 555,84*
Frei Haus
ab € 502,19*
€ 560,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 508,32*
€ 565,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 508,60*
€ 567,91*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 511,03*
€ 581,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,61*
€ 673,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,35*
€ 659,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,92*
€ 637,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,83*
€ 625,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,32*
€ 604,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.