| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71807805 Herst.-Nr.: 3088578 EAN/GTIN: 0662488885786 |
| |
|
| | |
| Signalsäule TL50BLRY2AQP LED-Anzeige, Signalsäule, Signaltongeber max. 92 dB, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP50, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Betriebsspannung: 12 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Farben: Rot (COL 1) / Gelb blinkend (COL 2) Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 2 | Schutzart (IP): | IP50 | Außendurchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 182,76* | € 223,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,91* | € 228,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,84* | € 235,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 191,05* | € 237,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|