| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71830772 Herst.-Nr.: 50107255 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Montagewinkel MW OMS/AMS 01 Geeignet für: AMS 300i Ausführung des Befestigungsteils: Winkel L-Form Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Befestigung, geräteseitig: schraubbar Werkstoff: Metall Schwingungsdämpfung: Nein Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagebügel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 185,39* | € 222,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,13* | € 224,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,13* | € 244,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,87* | € 247,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 219,90* | € 262,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|