Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitssensor 0,1-1000uS/cm 00300203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitssensor 0,1-1000uS/cm 00300203
Leitfähigkeitssensor 0,1-1000uS/cm 00300203
Produktbild Ansicht unten
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012B-71834057
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00300203
EAN/GTIN:
     4053877005834
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode

Leitfähigkeitssensor 0,1-1000uS/cm 00300203

Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=0,1 (für Messbereiche 0,1 bis 1000 uS/cm). Der Einbau erfolgt über den aus PVDF bestehenden Prozessanschluss G 3/4A. Als elektrischer Anschluss steht ein Gerätestecker in Winkelform nach DIN 43650 zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Edelstahl (1.4571). Die Einbaulänge beträgt 76 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
konduktiv
Einstecklänge:
76 mm
Max. Druck:
16 bar
Max. Temperatur:
135 °C
Sensortyp:
sonstige
Zellenkonstante:
0.1
Werkstoff der Elektrode:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Ausführung des Prozessanschlusses:
G 3/4 Zoll
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,70*
€ 407,85*
Frei Haus
ab € 355,14*
€ 413,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 359,53*
€ 417,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 374,55*
€ 443,69*
Frei Haus
ab € 391,81*
€ 465,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,75*
€ 497,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,85*
€ 492,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,65*
€ 450,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,67*
€ 443,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.