| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71834353 Herst.-Nr.: 215627 EAN/GTIN: 4050143219773 |
| |
|
| | |
| Ind. Positionsmesssystem 215627 Objektabstand: 0,5 ... 2 mm, Messbereich: 0 ... 14 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V, Ausgangstyp: 1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V, Anschlussart: 1 m, PUR-Kabel Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | induktiv | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 18..30 V | Länge: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,49* | € 253,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,81* | € 254,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,44* | € 256,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 217,55* | € 265,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,94* | € 267,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|