Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsteil BT 300 - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71839756
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121434
EAN/GTIN:
     k.A.

Befestigungsteil BT 300 - 1

Geeignet für: Barcodeleser Serie BCL 3xxi, Barcodeleser Serie BCL 2xxi Umlenkspiegel, Barcodeleser Serie BCL 3xxi Umlenkspiegel, IVS 108
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: für Rundstangen 10 - 16 mm
Befestigung, geräteseitig: schraubbar
Art des Befestigungsteils: drehbar 360°, justierbar
Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,72*
€ 123,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,67*
€ 125,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,22*
€ 125,91*
€ 5,46*
ab € 116,49*
€ 139,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,49*
€ 144,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.