| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71839765 Herst.-Nr.: 50036196 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Befestigungsteil BT 8-0 Geeignet für: Sensoren der Serie 8 Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter Befestigung, anlagenseitig: Befestigungsgewinde Befestigung, geräteseitig: klemmbar Art des Befestigungsteils: starr Werkstoff: Metall Schwingungsdämpfung: Nein Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagebügel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,88* | € 16,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,13* | € 16,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,20* | € 17,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 13,16* | € 18,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,87* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|