| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71847891 Herst.-Nr.: 240123 EAN/GTIN: 4050143085163 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel V11GYE2MPVCUV3GM Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M8-Stecker gerade A-kodiert, 3-polig, PVC-Kabel gelb, UL-zugelassen, Länge: 2 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,95* | € 22,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,78* | € 22,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,04* | € 22,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,15* | € 25,88* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,44* | € 26,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|