Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind. 12x12x66 sn=2mm,pnp,b IC1301L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind. 12x12x66 sn=2mm,pnp,b IC1301L0
Sensor,ind. 12x12x66 sn=2mm,pnp,b IC1301L0
Artikel-Nr.:
     6012B-71855579
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IC1301L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind. 12x12x66 sn=2mm,pnp,b IC1301L0

Sensor Induktiv, Ganzstahl, 12x66x12mm, bündig, Sn: 2, 10-30V DC, -25-130°C, PNP NO, Lemo-Stecker (mini) 3polig, IP65, VA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
66 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,72*
€ 231,59*
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 237,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 197,84*
€ 245,25*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,69*
€ 246,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.