Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor/Aktor-Leitung M12/M12 SAIL-M12WM12W-CD-20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor/Aktor-Leitung M12/M12 SAIL-M12WM12W-CD-20A
Sensor/Aktor-Leitung M12/M12 SAIL-M12WM12W-CD-20A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71861959
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1062152000
EAN/GTIN:
     4050118237313
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Sensor/Aktor-Leitung M12/M12 SAIL-M12WM12W-CD-20A

Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,09*
€ 136,06*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,69*
€ 136,62*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,95*
€ 140,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,42*
€ 141,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,51*
€ 141,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.