Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 0-10-001-VX8334-050 BCC M323-000#BCC02P6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder 0-10-001-VX8334-050 BCC M323-000#BCC02P6
Steckverbinder 0-10-001-VX8334-050 BCC M323-000#BCC02P6
Artikel-Nr.:
     6012B-71862598
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC02P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Steckverbinder 0-10-001-VX8334-050 BCC M323-000#BCC02P6

Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert, Kabel=PVC grau, 5.00 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=3, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-40.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
rechtwinklig
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP):
IP69K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,00*
€ 9,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 10,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 12,18*
€ 5,00*
ab € 9,30*
€ 13,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,55*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.