| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71865695 Herst.-Nr.: NN5002 EAN/GTIN: 4021179168892 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv Sn=4mm, 8,2VDC, Ö NN5002 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise,mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, Nennspannung: 8,2 V DC, Stromaufnahme: 1 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie 1D , Gruppe II, Kategorie 1G/2G, Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 4 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Quader | Schaltfrequenz: | 400 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,72* | € 39,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,66* | € 39,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,21* | € 40,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,59* | € 40,91* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,15* | € 41,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|