Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler 3CLP40C-100C MCZPT100 #8604430000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71866559
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8604430000
EAN/GTIN:
     4032248264575
Suchbegriffe:
Reihenklemmengehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Isolationsverstärker

Signalwandler 3CLP40C-100C MCZPT100 #8604430000

Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-40..100 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 73,06*
€ 82,86*
10
Frei Haus
ab € 77,067*
€ 85,357*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 77,994*
€ 86,204*
50 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 80,65*
€ 89,15*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 82,28*
€ 91,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 86,204*
€ 102,58276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,874*
€ 102,19006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,324*
€ 99,15556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,104*
€ 96,51376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 77,994*
€ 92,81286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 862,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.