Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler Breite: 12.5mm WTZ4PT100/4C0/420mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71866586
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8432280000
EAN/GTIN:
     4032248110513
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer weidmüller
temperaturmessumformer

Signalwandler Breite: 12.5mm WTZ4PT100/4C0/420mA

Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-200..850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,23*
€ 174,41*
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 182,71*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,99*
€ 186,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,43*
€ 189,39*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,50*
€ 194,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.