Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-M8MS/#1406001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-M8MS/#1406001
Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-M8MS/#1406001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71872333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406001
EAN/GTIN:
     4046356800280
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-M8MS/#1406001

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 1,5 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
1,5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,77*
€ 20,58*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,8582*
€ 20,6682*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,6966*
€ 21,4966*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,65*
€ 22,69*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 21,4966*
€ 25,58095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,6966*
€ 23,43895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.074,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,502*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,502*
Zubehör
Phoenix Contact
1430857
ab € 1,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.