| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71874124 Herst.-Nr.: 1440164 EAN/GTIN: 4046356483308 |
| |
|
| | |
| EMV-Mutter SACC-M16-KD-NUT-SH EMV-Mutter, Gewinde, M16 x 1,5 Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gewinderings: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,765* | € 1,065* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,77* | € 1,07* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,85* | € 1,18* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,83* | € 1,18* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,866* | € 1,206* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|