Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Micropulse BTL6A500M0650PFS115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegaufnehmer Micropulse BTL6A500M0650PFS115
Wegaufnehmer Micropulse BTL6A500M0650PFS115
Artikel-Nr.:
     6012B-71877032
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BTL12AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer balluff
wegaufnehmer

Wegaufnehmer Micropulse BTL6A500M0650PFS115

Positionsmesssysteme in Profilbauform sind berührungslose und absolut messende Systeme zur präzisen Erfassung einer oder mehrerer Positionen. Sie überzeugen in rauen Umgebungen, beispielsweise in Pressen, Spritzgussmaschinen oder Portalrobotern, da sie aus einem hermetisch dichten IP67-Aluminiumgehäuse bestehen. Die Magnete des Positionsgebers wirken durch die Wand des Profils auf das Messelement.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 538,74*
€ 620,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 546,25*
€ 625,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,61*
€ 744,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,69*
€ 704,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,71*
€ 691,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,29*
€ 676,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,25*
€ 650,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.