| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71894294 Herst.-Nr.: 3086749 EAN/GTIN: 0662488867492 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor Lichttaster LE550IW/30 Opto-Sensor, Lasermesssystem, 2-zeiliges, 8 Segment Display, Kabel, PVC, 9 m, Betriebsspannung: 12...30 VDC, PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar, Analogausgang: 4...20 mA, Reichweite: 100...1000 mm, Laserklasse 2, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Auflösung bei 100 mm - 600 mm Entfernung : < 0,5 mm, Auflösung bei 600 mm - 1000 mm Entfernung : < 1 mm, max. Weitere Informationen: | | Ausführung des Analogausgangs: | 4 mA ... 20 mA | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Versorgungsspannung: | 12..30 V | Breite des Sensors: | 26 mm | Höhe des Sensors: | 60 mm | Länge des Sensors: | 56 mm | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 763,31* | € 849,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 773,73* | € 854,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 775,81* | € 862,68* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 784,12* | € 866,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 789,58* | € 888,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|