| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71896898 Herst.-Nr.: 3018123 EAN/GTIN: 0662488181239 |
| |
|
| | |
| Bestückungssensor Pick-to-Light K30APPBGYCQP Pick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommissioniervorgänge, Betriebsspannung 12...30 VDC, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Frontseitiger Drucktaster zum Quittieren, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungsanzeige: gelb Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,94* | € 145,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,45* | € 146,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,82* | € 148,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,44* | € 151,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|