| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71896960 Herst.-Nr.: 3083418 EAN/GTIN: 0662488834180 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Kennleuchte K50FLGRXPQP LED-Anzeige, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, Flache Montage, einzeln ansteuerbar, Schutzart IP67/IP69K, Kabel mit Steckverbinder M12X1, 5-polig, Betriebsspannung 18-30 VDC, Leitungslänge 0.15 m, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) Weitere Informationen: | | Stromaufnahme: | 40 A | Kalottenfarbe: | grün | Leuchtmittel: | LED | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,92* | € 123,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,00* | € 126,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,42* | € 131,11* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,83* | € 131,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,20* | € 135,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|