Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe 2820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe 2820
Artikel-Nr.:
     6012B-72060901
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     2820
EAN/GTIN:
     4260523592642
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings

Endkappe 2820

Endkappe für die LINEAclick.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
73 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,83*
€ 7,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,48*
€ 7,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.