Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 3.2-6.4mm,10.7mm HS-HF3.2-6.4/25MMW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-72361754
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2438040000
EAN/GTIN:
     4050118461411
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 3.2-6.4mm,10.7mm HS-HF3.2-6.4/25MMW

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..6 mm
Kabeldurchmesser:
3,2..6,4 mm
Länge:
25,4 mm
Breite:
10,7 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 642,76*
€ 725,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 642,34*
€ 726,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 645,48*
€ 732,26*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 654,18*
€ 735,36*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,31*
€ 761,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 732,26*
€ 871,3894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 721,32*
€ 858,3708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 694,66*
€ 826,6454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 676,32*
€ 804,8208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 645,48*
€ 768,1212
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,32274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.