| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72365200 Herst.-Nr.: 222390484000 EAN/GTIN: 8012823118451 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais 22.23.9.048.4000 Installationsrelais für 35 mm-Schiene, 1 Schließer und 1 Öffner für 20 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 5000 VA, AC15 1000 VA, Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 400 W, Leuchtstofflampen mit KVG 360 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W. Weitere Informationen: | | Funktion: | mechanisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 58,4 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Steuerspannung 1: | 48 V | Steuerspannungsart 1: | DC | Bemessungsstrom: | 20 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,60* | € 17,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,47* | € 17,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,53* | € 17,81* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,34* | € 18,95* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 14,22* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|