Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 4 mm² A3C WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-72369071
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2051370000
EAN/GTIN:
     4050118411812
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 4 mm² A3C WT

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,8382*
€ 1,1282*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8393*
€ 1,1293*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8415*
€ 1,1315*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,8536*
€ 1,1436*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8632*
€ 1,1632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1632*
€ 1,38421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1032*
€ 1,31281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0432*
€ 1,24141
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8632*
€ 1,02721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2051890000
ab € 0,3295*
Zubehör
Weidmüller
2489090000
ab € 0,41449*
Zubehör
Weidmüller
1991890000
ab € 2,69718*
Zubehör
Weidmüller
1991860000
ab € 2,73275*
Zubehör
Weidmüller
1238290000
ab € 0,0423*
Zubehör
Weidmüller
1238310000
ab € 0,0427*
Zubehör
Weidmüller
1238330000
ab € 0,0426*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
ab € 0,04405*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 42,09*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
ab € 40,43*
Zubehör
Weidmüller
1011320000
ab € 0,03747*
Zubehör
Weidmüller
2007780000
ab € 0,13425*
Zubehör
Weidmüller
1069080000
ab € 0,06495*
Zubehör
Weidmüller
1917430000
ab € 0,06515*
Zubehör
Weidmüller
1917420000
ab € 0,06022*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.