Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangskoppelglied Relaiskoppler, 1W 3RQ3038-1AB01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012B-72552285
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ30381AB01
EAN/GTIN:
     4047621000855
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais

Eingangskoppelglied Relaiskoppler, 1W 3RQ3038-1AB01

Eingangskoppler Relaiskoppler, 1 Wechsler hartvergoldete Kontakte AC/DC 24 V Schraubanschluss Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 6A Koppelrelais mit Relaisausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ3 für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.Sehr schmal und kompakt. Schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,63*
€ 23,19*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,96*
€ 23,22*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,854*
€ 25,024*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,068*
€ 26,338*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,25*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,338*
€ 31,34222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,188*
€ 29,97372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,808*
€ 29,52152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,068*
€ 27,45092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 131,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RQ39010D
ab € 3,27*
Zubehör
Siemens
3RQ39010A
ab € 6,17*
Zubehör
Siemens
3RQ39010B
ab € 1,07*
Zubehör
Siemens
3RQ39010C
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.