Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72554101 Herst.-Nr.: 3SE50000AF121AJ0 EAN/GTIN: 4011209822238 |
| |
|
| | |
| Antriebskopf f. Positionsschalter 3SE5000-0AF12-1AJ0 Antriebskopf für Positionsschalter 3SE52 Winkelrollenhebel Edelstahlhebel mit Kunststoffrolle 13 mm funktionsfähig bei -40 °C Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C, z.B. in Windanlagen, in der Lebensmittelindustrie oder für Bahnanwendungen. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,57* | € 12,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,89* | € 12,98* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,73* | € 13,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,12* | € 15,83* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,64* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|