| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72557028 Herst.-Nr.: 7000-17161-9730050 EAN/GTIN: 4048879294874 |
| |
|
| | |
| M12 Flanschstecker A-cod. 8x0,25 0,5m 7000-17161-9730050 M12 Flanschstecker A-cod. Vorderwandmontage PP-Litze 8x0,25 0,5m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,95* | € 16,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,30* | € 16,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,26* | € 18,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,44* | € 20,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,15* | € 21,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|