Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 3VA6225-8KQ41-2AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Siemens EcoTec Label
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-72578188
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA62258KQ412AA0
EAN/GTIN:
     4042948854983
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 3VA6225-8KQ41-2AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=250A Überlastschutz, 100% rated Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 8-er ETU für Anlagenschutz, 100% Rated Breaker, UL Zulassung.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.146,81*
€ 2.350,87*
Frei Haus
ab € 2.207,27*
€ 2.374,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.330,24*
€ 2.500,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.508,84*
€ 2.689,15*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.673,98*
€ 2.853,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.500,54*
€ 2.975,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.473,33*
€ 2.943,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.390,31*
€ 2.844,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.348,00*
€ 2.794,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.330,24*
€ 2.772,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,55*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,23*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,30*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,12*
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 42,15*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,82*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,49*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 81,56*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 164,43*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,81*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,15*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,37*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,20*
Zubehör
Siemens
8US13134AH03
ab € 105,32*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.