Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 3VA6210-6KM31-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Schaltbild
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     6012B-72578809
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA62106KM310AA0
EAN/GTIN:
     4042948857250
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 3VA6210-6KM31-0AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU830, LIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40..100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.619,08*
€ 1.753,61*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.536,48*
€ 1.754,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.626,48*
€ 1.770,63*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.675,94*
€ 1.813,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.776,53*
€ 1.924,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,63*
€ 2.107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,88*
€ 2.091,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,13*
€ 2.017,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,24*
€ 1.973,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,48*
€ 1.935,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,92*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,66*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,66*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,63*
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,70*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 22,37*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,95*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 83,29*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 166,64*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,79*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,90*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,31*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,27*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 22,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.