Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 3VA6210-6JQ41-2AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     6012B-72578890
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA62106JQ412AA0
EAN/GTIN:
     4042948857304
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 3VA6210-6JQ41-2AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz, 100% rated Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 5-er ETU für Anlagenschutz, 100% Rated Breaker, UL Zulassung.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40..100 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
60..1000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.855,40*
€ 2.011,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.805,01*
€ 2.012,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.891,78*
€ 2.040,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.057,74*
€ 2.220,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.199,99*
€ 2.356,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,51*
€ 2.428,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,26*
€ 2.410,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,10*
€ 2.324,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,75*
€ 2.276,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,78*
€ 2.251,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,45*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,20*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,20*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 22,77*
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,30*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,60*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,32*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 82,78*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 167,14*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,71*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,03*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,64*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,83*
Zubehör
Siemens
8US13134AH03
ab € 106,90*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.