Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72579023 Herst.-Nr.: 3VA94670EK27 EAN/GTIN: 4042949012320 |
| |
|
| | |
| Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung 3VA9467-0EK27 Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,10* | € 124,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 104,44* | € 126,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,45* | € 133,12* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,32* | € 156,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 132,24* | € 156,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|