| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72650320 Herst.-Nr.: 74737 EAN/GTIN: 4011459747374 |
|
|
| | |
| Set farbige Abdeckungen f. Monitor 1716/xx VMZ 1716/51 Set farbige Abdeckungen für Videomonitor 1716/xx. Abdeckungen in den Farben Blau, Grün, Rot und Grau Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,29* | € 87,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,39* | € 87,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,65* | € 87,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,37* | € 89,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,23* | € 99,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|