| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72653921 Herst.-Nr.: REH301Y EAN/GTIN: 3599430013942 |
| |
|
| | |
| Modul-Verbindungskabel 89mm MODESTA REH301Y Modul-Verbindungskabel 115 mm MODESTA. Flachbandkabel zur Verbindung von MODESTA REN Modulen für Türsprechanlagen Fabrikat ELCOM bestehend aus 7 Stränge (verzinnte Kupferdrähte), PVC-Isolierung grau und 2 Steckverbindern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse/Buchse | Polzahl: | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,32* | € 13,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,46* | € 13,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,60* | € 13,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,53* | € 13,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,89* | € 15,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|