Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Kamera 130 Silber-Metallic BCM 753-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72660005
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012160-00
EAN/GTIN:
     4056138013661

Bus-Kamera 130 Silber-Metallic BCM 753-0 SM

Bus-Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Videomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 807,07*
€ 907,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 821,39*
€ 918,16*
Frei Haus
ab € 838,04*
€ 935,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 848,56*
€ 944,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,95*
€ 1.124,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,43*
€ 1.115,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,15*
€ 1.077,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,85*
€ 1.048,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,56*
€ 1.009,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210012356-00
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.