Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Karten-Leser Einbau 76x76 m.Haltepl.eds REN234Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Karten-Leser Einbau 76x76 m.Haltepl.eds REN234Y
Modul Karten-Leser Einbau 76x76 m.Haltepl.eds REN234Y
Artikel-Nr.:
     6012B-72665938
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REN234Y
EAN/GTIN:
     3599430021251

Modul Karten-Leser Einbau 76x76 m.Haltepl.eds REN234Y

Modul 76x76 für Karten-Leser Einbau, mit Halteplatte, Edelstahl matt MODESTA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lesegerät
Installationstechnik:
systemunabhängig
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,58*
€ 202,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,87*
€ 203,01*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,61*
€ 207,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 170,61*
€ 210,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.