Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedose UP Gr.1/3 lgr 275x133x46mm 41383F-H-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedose UP Gr.1/3 lgr 275x133x46mm 41383F-H-03
Montagedose UP Gr.1/3 lgr 275x133x46mm 41383F-H-03
Artikel-Nr.:
     6012B-72666090
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130160H0035
EAN/GTIN:
     6955891810907

Montagedose UP Gr.1/3 lgr 275x133x46mm 41383F-H-03

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation. Einbaumaße (H x B x T) : 264mm x 117mm x 46mm Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
133 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,39*
€ 50,02*
€ 5,00*
ab € 48,71*
€ 53,45*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 48,91*
€ 53,60*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 49,22*
€ 53,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,23*
€ 55,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.