Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulrahmen Vandalcom 2Mod.dkgr 3161/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulrahmen Vandalcom 2Mod.dkgr 3161/2
Modulrahmen Vandalcom 2Mod.dkgr 3161/2
Artikel-Nr.:
     6012B-72666341
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     3161/2
EAN/GTIN:
     8023903029871
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1-fach anthrazit
abdeckrahmen 1 fach

Modulrahmen Vandalcom 2Mod.dkgr 3161/2

Aus Aluminiumdruckguss und für den Ausseneinsatz mit speziellen staubbeständigen Lacken beschichtet. Dunkelgrau, 2 Module. Abmessungen 143x255x18mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Einbau
Breite:
143 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,02*
€ 157,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,70*
€ 157,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 163,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,36*
€ 165,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.