Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/4-0 A AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/4-0 A AG
Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/4-0 A AG
Artikel-Nr.:
     6012B-72667350
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005206-00
EAN/GTIN:
     4056138003327
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/4-0 A AG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
24
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
631 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,34*
€ 355,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,06*
€ 360,53*
Frei Haus
ab € 307,35*
€ 366,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 310,35*
€ 370,19*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 320,92*
€ 380,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,19*
€ 440,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.