Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AHD-Dome-Kamera Festobjektiv 3,6mm VK 1096/303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AHD-Dome-Kamera Festobjektiv 3,6mm VK 1096/303
AHD-Dome-Kamera Festobjektiv 3,6mm VK 1096/303
Artikel-Nr.:
     6012B-72667729
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1096/303
EAN/GTIN:
     8021156066636
Suchbegriffe:
Domekamera
domekamera grothe

AHD-Dome-Kamera Festobjektiv 3,6mm VK 1096/303

Wettergeschützte AHD 2MPX Dome-Kamera mit integrierten IR-LEDs. Funktionen zur Bildoptimierung wie Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Gegenlichtkompensation (BLC), Automatischer Weißabgleich (AWB), Automatische Verstärkungsanpassung (AGC) 2D-Rauschreduz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Decke
Einsatzgebiet:
universal
Übertragung:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Brennweitengröße:
3,6 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,47*
€ 56,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,21*
€ 56,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 57,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,56*
€ 57,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,55*
€ 63,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
3000/109
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.