Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/F
Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/F
Artikel-Nr.:
     6012B-72752237
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804029
EAN/GTIN:
     4055626225708
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/F

Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Leuchtanzeige und Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6,3 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 16,88*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,996*
€ 17,026*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 17,73*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,564*
€ 17,774*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,774*
€ 21,15106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,054*
€ 20,29426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,404*
€ 19,52076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,564*
€ 16,14116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1843*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2567*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.