| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72754777 Herst.-Nr.: 00712032 EAN/GTIN: 4013330098810 |
|
|
| | |
| Rohrleuchte 00712032 Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Light Forming Technologie zur optimalen Lichtlenkung und Entblendung. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Hohe Schutzart. Unterschiedliche Rohrmaterialien für anwendungsgerechten Einsatz. Ideal bei hoher mechanischer und thermischer Belastung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Leuchtenkopfes: | Kunststoff | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Spannungsart: | DC | Nennspannung: | 22..26 V | Mit Betriebsgerät: | nein | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,38* | € 344,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,19* | € 345,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,95* | € 347,95* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 358,01* | € 425,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|