Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wannenleuchte 5200-840Q620EVGIP50 PERLUCE O #42182671


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Wannenleuchte 5200-840Q620EVGIP50 PERLUCE O #42182671
LED-Wannenleuchte 5200-840Q620EVGIP50 PERLUCE O #42182671
Artikel-Nr.:
     6012B-72759790
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182671
EAN/GTIN:
     9008709696075
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Wannenleuchte 5200-840Q620EVGIP50 PERLUCE O #42182671

Quadratische LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 42,2 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5490 lm, Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Trotz höchster Qualitätskontrollen kann es mit dem definierten engen Binning bei der Anwendung im Cluster zu erkennbaren Farbunterschieden zwischen den Leuchten kommen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 273,17*
€ 333,45*
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 333,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 278,51*
€ 336,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,62*
€ 344,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,73*
€ 351,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,91*
€ 393,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,51*
€ 331,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.